ノンリンスしみとりEX

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 種別付替用 注文コード05683073 品番EX KAE
参考基準価格(税別)¥1,916 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。

種別付替用 用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。 成分エチレングリコールモノブチルエーテル 容量(mL)480 噴射剤ポンプ
注意
※ウール、革製の材質には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
カーペットのシミとり
その他業種

会議室のカーペットのコーヒーらしきものの、シミ取りのため購入。
1度で薄くなりました。
ただ、後日見直すと薄く再度浮き出てる様にも思え、追加使用しました。

2025-09-16
用途:
改修工事後のカーペット清掃時
建設業・工事業

改修工事で汚れたカーペットの清掃用に購入。「シミ取り」という名前ほどは期待通りではなかった。

2025-04-23
用途:
カーペットシミ取り
不動産業

7〜8年前購入した同じ商品を使い切ったので購入。
今までの実績で、安心感がある。

2025-04-22
用途:
共用カーペットのシミ取り
不動産業

今までもカーペットのシミ取りに使用していた。
7〜8年ぶりの購入だが、安心して使えるところが良い。

対象商品:
09253666
2023-11-09
用途:
白衣に油性マジックが付着し時に使用。
株式会社シーサイドテック 様 (製造業)

他社の商品を試したが・・・真っ白にならなかったのでノンリンスしみとりを使ってみました。ワンポイントに使えるところがよかった。しみが取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
05683073
2020-08-05
用途:
絨毯やマットの汚れ除去
有限会社天竜ケミカル 様

大きくて丸洗いできない物を部品的に綺麗にできて便利です。

対象商品:
09253666
2015-08-06
用途:
室内のカーペットその他衣類のシミ取りに使いたいと思っております。
卸売・小売業

迅速なる対応有難うございました。まだ一度しか使っていませんが、古いシミなのでまだ、本当の結果は、出ていませんが、他の物に使ってみたいと、楽しみにしております。有難うございました。

対象商品:
09253666
2014-07-07
用途:
自動車の頑固なシート汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

今までどうしようもなく諦めていた頑固なシート汚れが驚くほど簡単に落とせました。汚れ落としの専業者に依頼した時よりもはるかにきれいに仕上がりました。使い方、作業も簡単でムラなく仕上がります。
ノンリンスしみとりEXつけかえ用が他では販売しているので是非モノタロウでも取り扱って頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ノンリンスしみとりEXつけかえ用につきましては、今後検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする