※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 給排水用ホース
エコフラットホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05683152
品番
ECO-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
内径(Φmm)
53
長さ(m)
100
材質
EVA
肉厚(mm)
1.2
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
外径(Φmm)
54.2
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。