※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
MEGA発泡ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05683502
品番
FB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途
印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質
PVC
色
黒
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1.0
外径(Φmm)
32
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)
76
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ホースの結露に悩まれている人はこちらをご覧ください
参考になった