※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
防藻ニューソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684394
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
31
使用流体
水
特性
柔軟性/防藻性