※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
防藻ゴールデンソフト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684428
品番
19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
25
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/防藻性