※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 給排水用ホース
吸水管(赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684455
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
16×25
長さ(m)
60
色
赤
材質
軟質ポリ塩化ビニール
内径(Φmm)
16
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
外径(Φmm)
25
使用流体
水、農薬