※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
ゴールドフレックスL(軽量型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684796
品番
GFL-25 20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
内径(Φmm)
24.5
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
30.9
材質
軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール
色
白
使用温度範囲(℃)
-5〜60
使用流体
水/粉体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性