※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFL-25 50m ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業 05684805 GFL-25 50m ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業 05684805

ゴールドフレックスL(軽量型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05684805 品番 GFL-25 50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(m)50 内径(Φmm)24.5 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)30.9 材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体水/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする