※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFL-38 20m ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業 05684832 GFL-38 20m ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業 05684832

ゴールドフレックスL(軽量型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05684832 品番 GFL-38 20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さ(m)20 内径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)43.9 材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体水/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする