※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
ゴールドフレックスL(軽量型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684848
品番
GFL-38 50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
内径(Φmm)
38.1
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
43.9
材質
軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール
色
白
使用温度範囲(℃)
-5〜60
使用流体
水/粉体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000