曜日別特売
PFH-12 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業 05684927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)12
長さ(m)10
外径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)1
内容量1本注文コード05684927品番PFH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

長さ(m)10内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする