※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 コバルトスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
1.5
0.5
0.8
1.5
全長(mm)
75
46
60
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
05684992
品番
P-COSPT-M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
506-3892
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
8.5
シャンク四角部(mm)
5.5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ