曜日別特売
89857 AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20 TAMIYA(タミヤ) 05686284

AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05686284品番89857
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

電源直流定格電圧(V)7.2減速比20:1軸の形状Dカットセット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする