スチレンボード2mm厚B4サイズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05686424 品番70197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。

厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
建築物のジオラマの作成
教育・研究機関

なかなか厚さ2mmの発泡スチロールが手に入るにくいため購入したが、すごく使いやすいです。早急に厚さ3mmも追加購入したいです。

対象商品:
05686424
2023-10-04
用途:
模型作製のため
農・林・水産業

問題なく模型の作製に使用できました。100点です。

対象商品:
05686424
2022-04-01
用途:
模型作成等
教育・研究機関

スチレンボードと記載がありましたが、こちらはスチレンペーパーです。
タミヤに問題があるのか、モノタロウに問題があるのか?
期待していますので、しっかりしてください。無駄な出費になりました。

対象商品:
05686424
2018-05-14
用途:
建築模型製作

2mm厚ではボートとして少々頼りないかと思いましたが、曲げに対する粘りもあり満足しました。価格がもう少し安くなることと、紙貼りスチレンボードの種類が多くなればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05686424
2021-06-25
用途:
模型製作

スチレンボードとなっていますが、スチレンペーパーでした。
品物の説明に紙貼りなしの表記が必要と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05686424
2020-12-13
用途:
模型作り
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

糊があまりよくつかないように思います。その点が模型作りにはちょっと難点かな

対象商品:
05686424
2019-04-29
用途:
模型

写真に4枚写っていたから4枚で1個だと思って買ったら
1枚しか入っていなかった。
1枚で229円は高すぎる。
2枚も買ってしまった。

2人が参考にしています
対象商品:
05686424
2018-06-06
用途:
模型作り
教育・研究機関

スチレンボードと書いてあるのですが、スチレンペーパーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする