70144 ボールキャスター TAMIYA(タミヤ) 05686503

ボールキャスター

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード05686503品番70144
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。

取付高(mm)(完成時)11~35取付幅(mm)(完成時)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686503
2017-07-27
用途: 電子工作
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

電子工作で使用予定です。品質が良いので機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする