ナロータイヤセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05686512 品番70145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。

タイヤサイズ直径58mm、幅16mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686512
2024-03-13
用途:
代用
有限会社大倉管工 様 (建設業・工事業)

この手の模型屋扱いの物もモノタロウで購入できるのはとても嬉しい。これを何に使用するというとアスファルトカッターのガイドローラーに使うつもりで購入した。まさかそんなものに使われるとは、田宮俊作氏も知る由もないだろう(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする