つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ご迷惑をおかけしてもことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/ご協力をお願いします
注文コード
05686652
品番
1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご迷惑をおかけしてもことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/ご協力をお願いします
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×600
穴数
6