つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
工事案内板(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05686668
品番
1-C
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4