つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
法定表示板 2点タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05686704
品番
HR-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
2点タイプ
材質
アルミ、樹脂複合版
仕様
2点タイプ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1060
質量(kg)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。