つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 駐車場関係標識
工事用車両標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05686738
品番
19
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
仕様
両面印刷
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
穴数
上下6ヶ所