安全通路標識(SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05686862 品番11-F
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする