つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 開口部標識
開口部注意標識(SCボード)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05686905
品番
47
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴4
材質
SCボード
トラスコ品番
780-8691
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×400
穴数
4