電気関係設備標識 SCボード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05686957 品番 98-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
表示内容受変電設備/係員以外立入禁止/高電圧 取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 穴数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
太陽光発電所に使用
不動産業

再購入です。太陽光発電所に使用していますが、経年劣化が激しく5年しか持ちません。ぼろぼろになります。ベニヤ等で裏打ちして使おうかと思います。

対象商品:
05686932
2019-11-09
用途:
太陽光発電設備の保護フェンスに取り付け、電気設備の保安と安全のための標識として用いる
教育・研究機関

文字や図柄が明瞭で、顔料塗料を用いているようなので色あせし難いように思えます。ただ、パネル自体の厚さが1oと薄いのでフェンスに取り付けて使用した場合、台風などの強風に耐えられるか少し心配です。

対象商品:
05686932
2019-04-30
用途:
発電所フェンスに取付。
株式会社 PCI 様 (建設業・工事業)

発電所フェンスに取付用に購入しました、発電設備と立入禁止が書かれているのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする