93 作業主任者の職務標識 つくし工房 05687106

作業主任者の職務標識

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容地山の掘削/作業主任者の職務 注文コード05687106 品番93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は表示内容など51種類から選べます 他の種類を見る
表示内容地山の掘削/作業主任者の職務 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05687106 93 38440536 93 作業主任者の職務標識 つくし工房 作業主任者の職務標識 つくし工房 1枚 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05687316
2022-03-03
用途:
掲示
株式会社セイカンエンジ 様 (建設業・工事業)

他社は正責任者しかないがこのメーカーのみ副責任者の記載ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
05687228
2021-11-06
用途:
職務の告知・掲示

お店にはまず置いていない商品なので、モノタロウで注文しています。

対象商品:
38440493
2020-11-04
用途:
足場設置作業
佐野ペイントサービス 様 (建設業・工事業)

値段も安く、使いやすさもよかった。
また購入したい!

対象商品:
05687237
2017-08-24
用途:
標識
製造業

これが一番小さいタイプなのかな。
安くて、最低限の機能は果たしてくれます。

対象商品:
38440493
2020-07-28
用途:
足場組立解体作業する方の資格表示として
建設業・工事業

他の作業主任者掲示板に比べてひと回り小さく、並べて掲示した場合、おかしい。

対象商品:
05687063
2016-12-17
用途:
浄化槽設置工事
和歌山配管工事株式会社 様 (建設業・工事業)

四隅に穴が開いてあり現場のフェンスに取り付けやすく又雨にぬれても大丈夫ですので早速現場に表示しました

対象商品:
05687036
2017-01-14
用途:
工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、注文してから商品が届くまで1週間以上はひどい、次注文し難い。

対象商品:
05687036
2017-07-17
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

思った通りの商品で満足しています。また利用させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする