つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
作業主任者の職務標識(写真ケース付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05687386
品番
90-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
顔写真を入れてご使用ください。
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
ケース寸法(mm)
90×127
穴数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05687386
90-E
38440676
90-E
作業主任者の職務標識(写真ケース付)
つくし工房
1枚
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です