曜日別特売
SH-110C 建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房 05687596

建設副産物分別標識Cタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容スチールカン
スチールカン
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
ガラス・陶器くず
水銀使用製品産業廃棄物
内容量1枚注文コード05687596品番SH-110C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
文字内容スチールカン取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49758573
2023-10-04
用途: 廃棄物置き場
有限会社大橋鉄工所製造業

弊社所在地が合区になり住所記載変更で購入する必要になり泣く泣く購入するようになり、エコボ-ドの中で他社より一番安価で助かりました。
文字より表示が誰でも分かるイラストで大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする