曜日別特売
LHL-5LiA 3.7V充電式LED防水ヘッドライト EARTH MAN 05688702

LHL-5LiA 3.7V充電式LED防水ヘッドライト EARTH MAN 05688702
LHL-5LiA 3.7V充電式LED防水ヘッドライト EARTH MAN 05688702
LHL-5LiA 3.7V充電式LED防水ヘッドライト EARTH MAN 05688702
LHL-5LiA 3.7V充電式LED防水ヘッドライト EARTH MAN 05688702

3.7V充電式LED防水ヘッドライトLHL-5LiA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05688702
品番
LHL-5LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

1回の充電で約13時間連続点灯することが可能です。(スポット点灯LOW点灯時)本製品は防じん・防水等級IP68の防水タイプで、モーションセンサー機能を搭載しており、スイッチに触れずに点灯/消灯を切り替えることができます。
大光量!約400 ルーメン
スポット点灯HIGH点灯時
防水タイプ:防じん・防水等級 IP68
モーションセンサー機能搭載
連続点灯時間約13時間
スポット点灯LOW点灯時
金属板等に吸着できるマグネット付

用途
夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
付属品
3.7V充電式 LED防水ヘッドライト×1 、バンド×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1
容量
900mAh3.33Wh
質量(g)
約45 ※バンド除く
電圧(V)
DC3.7
温度範囲(℃)
充電/10~35
ケーブル長(m)
約0.55
全光束(Lm)
約400(スポット点灯HIGH)/約250(スポット点灯MID)/約100(スポット点灯LOW)/約120(ワイド点灯)
入力電圧(V)
充電プラグ/DC5
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約43×44×35 ※バンド除く
使用電球
白色LED・赤色LED ※交換不可
電池
リチウムポリマー電池 ※交換不可
使用環境温度(℃)
5~40
防塵防水性能
IP68
充電時間(時間)
(目安)最大約2(空→フル充電)※2
入力電流(A)
充電プラグ/1
連続点灯時間(時間)
[満充電時]4(スポット点灯HIGH)/約4.5(スポット点灯MID)/約13(スポット点灯LOW)/約10(ワイド点灯)/約14(赤色点滅)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする