つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
つくし工房 短冊型標識 (200×80)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
火気厳禁
注文コード
05688856
品番
305
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
火気厳禁
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
穴数
上下穴2ヶ所