つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 氏名標識
短冊型標識 (200×80)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05689696
品番
314-BJ
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴上下2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×80
穴数
上下穴2ヶ所