曜日別特売
P-PG-162 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690558

P-PG-162 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690558
P-PG-162 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690558
P-PG-162 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690558
P-PG-162 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690558

PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro用 / ウィルダネスグリーン)P-PG-162

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690558
品番
P-PG-162
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

防水・耐圧設計と精密なシーリング技術により、IP68等級の防水性能を実現。水深2mまでの水中撮影に対応します。物理ボタンで水中でも操作でき、専用アプリのダイブモードやカラープリセットに対応。光透過率90%以上のPCレンズと防曇フィルムを採用。

付属品
・防水撮影ケース×1
・リストストラップ×1
・レンズクリーニングクロス×1
・ユーザーマニュアル×1
・マーケティングカード×1
用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
寸法(mm)
162×84×18
質量(g)
70
互換性
iPhone 17 Pro用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする