SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
05690562
品番
AS4301F-04-12S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続口径
1/2
形式
ユニバーサル型
ボディサイズ
1/2基準
制御方式
メータアウトタイプ
CADデータダウンロード