曜日別特売
P-PG-164 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690601

P-PG-164 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690601
P-PG-164 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690601
P-PG-164 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690601
P-PG-164 PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン) PGYTECH 05690601

PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690601
品番
P-PG-164
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

防水・耐圧設計と精密なシーリング技術により、IP68等級の防水性能を実現。水深2mまでの水中撮影に対応します。物理ボタンで水中でも操作でき、専用アプリのダイブモードやカラープリセットに対応。光透過率92%以上のPCレンズと防曇フィルムを採用。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
防水撮影ケース×1・リストストラップ×1・レンズクリーニングクロス×1・ユーザーマニュアル×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
176×90×18
質量(g)
80
互換性
iPhone 17 Pro Max用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする