曜日別特売
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646

NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646
NBSWL90 ドアノブ用タッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690646

ドアノブ用タッチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690646
品番
NBSWL90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
材質
ABS
色
ホワイト
品名
ドアノブ用タッチライト
本体寸法(mm)
約W81×D93×H100
本体質量(g)
約100(乾電池含まず)
全光束(Lm)
約35
色温度(K)
3000
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
電池寿命
約25時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする