ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05690702 品番 AS4201F-04-10S
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

寸法A(mm)
MAX:49.6/MIN:42.1
(※ねじのねじ込後の参考寸法)
適合チューブ外径(Φmm)10 接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 質量(g)100 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 有効断面積(mm2)24 制御方式メータアウト形 寸法L1(mm)33.6 ねじの種類R(PT) 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L2(mm)47.9 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 流量(L/min(ANR))1580(圧力0.5MPa、温度20℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)21
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
エアシリンダーの制御
小日向商会有限会社 様

長年の使用によりホース接続部からエア漏れしていたための交換です。
テープが最初から巻いてあるのが親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする