126-F 工事管理用収納シート つくし工房 05691044

工事管理用収納シート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプA4ヨコ×8
寸法(mm)1260×760
内容量1枚注文コード05691044品番126-F
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。

仕様
屋内用
タイトル又は社名用ポケット付
差し込みカード大(80×695)×1枚付
差し込みカード小(70×395)×2枚付
タイプA4ヨコ×8寸法(mm)1260×760トラスコ品番780-7775材質軟質ビニール厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05691017
2022-08-25
用途: 仕事
建設業・工事業

翌日出荷在庫ありの商品が
6日たっても発送されず問い合わせて本日中に連絡しますとの事でも連絡もなく
仕事に使用するのに本当にこまってどうしようもありません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご対応が遅れ、大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません

対象商品 : 05691053
2020-04-13
用途: 現場工事の標識掲示

フェンスなど取り付ける場所があれば手軽で簡単。コンパネ、単管などの設置がいらず手頃。小中規模の工事に最適。

対象商品 : 05690992
2020-06-02
用途: 工事用の安全掲示板として
建設業・工事業

しっかりとした作りで満足。
要望をあげるとしたら...中間位置にもハトメがあれば尚良かった。

対象商品 : 05691017
2019-12-24
用途: 工事看板用
卸売・小売業

ラミネートしたA3の書類が入るか心配してましたが、問題ありませんでした。

対象商品 : 05691044
2019-12-05
用途: 管更生工事
株式会社太田建設建設業・工事業

以前他店で購入した6枚物より2枚も多く入りGOOD。移動とかも出来るので、大満足です。

対象商品 : 05690992
2021-12-01
用途: 公共工事

改善点:A3 縦型も商品化してほしい。
使用については、問題なしではあるがハトメが四隅だけではなく、等間隔であればなお良い商品になると思います。

対象商品 : 05691035
2019-01-31
用途: 作業実施中に掲示します。
最適化企画サービス業

今まで使っていたものと、違和感なく使え 軽いのが良い。

対象商品 : 05691044
2017-05-13
用途: 工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする