つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 表示旗
三角旗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05691175
品番
648
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
文字内容
100V
材質
ターポリン
仕様
片面印刷、ヒモ200mm付
トラスコ品番
755-4541
寸法(mm)
300×300
取付方式
吊り下げ