三角旗

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05691184 品番 649
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
文字内容200V 材質ターポリン 仕様片面印刷、ヒモ200mm付 トラスコ品番755-4575 寸法(mm)300×300 取付方式吊り下げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする