曜日別特売
648-B 三角旗 つくし工房 05691202

三角旗

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容高電圧危険
内容量1枚注文コード05691202品番648-B
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
文字内容高電圧危険材質ターポリン仕様片面印刷、ヒモ200mm付トラスコ品番755-4567寸法(mm)300×300取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする