つくし工房
スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05691297
品番
9031
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
85×28
質量(g)
58
種類
スイベルスナップ
ロープ仕様
クレモナロープ Φ4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
物流用品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
吊具
吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ つくし工房
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「吊具」にはこんなカテゴリがあります
リンク
ボルト・スクリュー
吊具用Sカン
吊具用シンブル
吊具用スナップフック
吊具用カラビナ
吊具用リングキャッチ
吊具用スイベルスナップ
吊具用トリガースナップ
吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
吊具用アイスナップ
吊具用フック
吊具用アイプレート
吊具用丸カンプレート
吊具用パッドアイ
吊具用ラウンドアイ
吊具用アイストラップ
吊具用洋灯吊
洋折釘
吊具用プレートフック
吊具用ウォールフック
吊具用カーテンフック
ワイヤーキャッチ
吊具用ステンレス滑車
吊具用フレノリンクボルト
連結金具
その他金具
吊具用滑車
シェアする
マイページ