Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ダウンライト 本体
NDN28103WZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
85
光色
電球色
注文コード
05691748
品番
NDN28103WZ
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
大幅な省エネを実現
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
色
ホワイト
色温度(K)
3000
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
85
枠
アルミダイカスト
その他
光束維持率:85%
ビーム角(度)
50
LED寿命(時間)
40000
入数
1
配光タイプ
広角タイプ
反射板(上部)
プラスチック
反射板(下部)
アルミダイカスト
反射板
ホワイト
遮光(°)
15
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。