曜日別特売
NLN27090BK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05691852

NLN27090BK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05691852
NLN27090BK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05691852

天井埋込型 ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色など427種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
75
光色
昼白色
注文コード
05691852
品番
NLN27090BK
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

大幅な省エネを実現
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ

色
ブラック
色温度(K)
5000
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
その他
光束維持率:85%
定格寿命(時間)
40000h
ビーム角(度)
25℃
入数
1
配光タイプ
中角タイプ
反射板(上部)
プラスチック
反射板(下部)
アルミダイカスト
反射板
銀色鏡面
遮光(°)
30
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする