曜日別特売
6503 超音波警報センサー パノラマO つくし工房 05692164

6503 超音波警報センサー パノラマO つくし工房 05692164
6503 超音波警報センサー パノラマO つくし工房 05692164
6503 超音波警報センサー パノラマO つくし工房 05692164
6503 超音波警報センサー パノラマO つくし工房 05692164

超音波警報センサー パノラマO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード05692164品番6503
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm)
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。

セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
注意
※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする