PA-027T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 下フィルム赤色 パピルスカンパニー 05692286 PA-027T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 下フィルム赤色 パピルスカンパニー 05692286 PA-027T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 下フィルム赤色 パピルスカンパニー 05692286 PA-027T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 下フィルム赤色 パピルスカンパニー 05692286

デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 下フィルム赤色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード05692286 品番PA-027T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。下側のフィルムに赤色がついているので、貼り付けてからの書類の所在が分かりやすくなっています。
封入口の上側のフィルムが下側より約10mm長い、折り返しなしのタイプとなります。長3封筒がそのまま入ります。

サイズ長3封筒 用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番128-2864 材質ポリエチレン タイプポケット・全面糊 外形寸法(mm)145×260 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする