PA-401K デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 パピルスカンパニー 05692295 PA-401K デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 パピルスカンパニー 05692295 PA-401K デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 パピルスカンパニー 05692295 PA-401K デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 パピルスカンパニー 05692295

デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード05692295 品番PA-401K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。
封入口は裏面にあります。長4封筒やA43つ折サイズの伝票などがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番128-2871 材質 サイズ長4封筒(A4 3つ折) タイプポケット・部分糊 外形寸法(mm)130×280 厚さ(μm)100 表示内容白色 納品書在中 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする