Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ダウンライト 本体
NLN27092SK
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
75
光色
温白色
注文コード
05692299
品番
NLN27092SK
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
大幅な省エネを実現
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
色
ホワイト
色温度(K)
3500
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
その他
光束維持率:85%
時間
光束維持:40000時間
ビーム角(度)
25
入数
1
配光タイプ
中角タイプ
反射板(上部)
プラスチック
反射板(下部)
アルミダイカスト
反射板
ホワイト
遮光(°)
30
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。