曜日別特売
NLN28614SK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692430

NLN28614SK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692430
NLN28614SK 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692430

天井埋込型 ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色など427種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
150
光色
電球色
注文コード
05692430
品番
NLN28614SK
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

大幅な省エネを実現
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ

色
ホワイト
色温度(K)
2700
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
枠
鋼板
その他
光束維持率:85%
ビーム角(度)
45
LED寿命(時間)
40000
入数
1
配光タイプ
広角タイプ
反射板(上部)
プラスチック
反射板(下部)
アルミ
反射板
銀色鏡面
遮光(°)
30
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする