曜日別特売
304-7079 ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ) 05692663

ヒューズブレーカー ミニ平型

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)5
内容量1個注文コード05692663品番304-7079
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。

電流(A)5サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
注意
※通常のヒューズに比べ、上側に17mm飛び出るためカバーがある場合はご注意ください。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05692672
2021-10-11
用途: メンテナンス
D・GROOVE自動車・二輪車・自転車関連業

謎のヒューズ切れに困っていました。友人よりヒューズブレーカーの事を聞いて、藁にもすがる思いで購入。お陰で原因を特定出来ました!画期的なパーツです!

対象商品 : 05692672
2017-09-25
用途: 修理&メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプの工具は選ぶ程種類もなく高額の為、この商品は金額&機能も充分満足出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 05692697
2016-03-17
用途: トラブルシューティング

以前からwebで探していましたが、商品と送料の問題もあり購入に至りませんでした。
古い車が増えてきましたので、接触不良などの故障に役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 05692688
2016-05-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

無駄にヒューズを使用せずに済み助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 05692688
2015-11-04
用途: 牽引車
運輸・通信業

被牽引車の電装は問題が多いので、本製品は重宝する

1が参考にしています
対象商品 : 05692688
2019-11-23
用途: バイクの不具合箇所の特定するため

他の人のコメントにもありましたが 規格に合っているのは脚の金属部分のみ、本体サイズが大きくてヒューズケースに干渉して差し込めません。評価をよく見ればよかったと反省してます。

対象商品 : 05692672
2019-03-10
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のバイクのミニヒューズのBox自体がギリギリの大きさでこのブレーカーが入りません。
端子を長くするか端子すぐの部分をミニヒューズと同じサイズにして欲しかったです。

1が参考にしています
2017-11-27
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

ミニ平型規格のヒューズに使用可能とのことで5Aを購入しましたが、取り付きませんでした。
16年8月のレビューでも書かれているとおり、口金部は良いのですが、本体が幅、長さともに大きく、ヒューズボックスの枠に干渉します。
自車だけの問題ではない様に思われます。
他の方はどう対応されているのかお聞かせ願えませんか?

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする