(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(35個) ねじの呼びM8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15 注文コード05695225 品番M8×15
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじの呼び・寸法・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)15 材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#3 皿頭径(Φmm)16.0 表面処理クロメート 頭部形状 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05695051
2022-10-30
用途:
特注品製作
製造業

この程度の個数で細かい仕様分類の注文が出来るのが何より助かります。

対象商品:
05694421
2020-04-20
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

電子機器の補修用に使いますが、指定の物と同等で、当然ながら普通に使えました。

対象商品:
05695042
2019-11-27
用途:
現場より
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からのリクエストで購入
最安値だったと思います。
大量に使用するビスは安くて良いかな

対象商品:
05695304
2018-10-17
用途:
丸のこ盤のはさみ口当て板固定用

M8を購入、このサイズ以上になると、ホームセンターにSUS製品しかない等選択の余地がなくなり、今回お願いした。ただ、数量的に4個しか必要がないためもう少し少パックが欲しい。管理の問題があるので10個入り程度のパックで構わないのだが。

対象商品:
05695401
2018-05-26
用途:
看板枠の組つけに使用

ホームセンターやツール屋では取り寄せになる品ですが、素早く届けられ助かっています。問題なく使用していますが、包装数が決まっているために、余りの数の方が多くなってしまう時が多々あります。

1人が参考にしています
対象商品:
05694841
2018-06-20
用途:
組立作業

指定部品につき、問題はありません、無事組立終了しています。

対象商品:
05695182
2017-11-05
用途:
農機具
カーライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

対象商品:
05694604
2017-03-25
用途:
カバー止めに使用
株式会社城山 様

皿ねじのプラスドライバーとの凹みが良く、しっくり締りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする