TO-474-7 アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474 SUGICO(スギコ) 05695515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L1(mm)130
寸法B(mm)30
内容量1個注文コード05695515品番TO-474-7
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
130
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
160
寸法D
M20×2.5
材質
(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
耐荷重(kg)
500
表面処理
パシペート
寸法I(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする