曜日別特売
M3×10 (+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 05695541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 (+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 05695541
M3×10 (+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 05695541
M3×10 (+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 05695541

(+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(290個)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10注文コード05695541品番M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10ねじの呼びM3長さ(mm)10材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#1ねじピッチ0.5トラス頭径(Φmm)6.9表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 木工
製造業

クロメートの方がユニクロより経年での見た目劣化が少ないような気がしてきたので、最近は多用するようになりました。ネジの精度も良いです。

対象商品 : 05696135
2019-07-07
用途: 備品で

錆びて汚れたボルトを新品にすると整備されてる感がとても助かります。

対象商品 : 05695776
2015-12-13
用途: 家具製作

いい。
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
1560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする